※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の 飾台・卓上器物
EBM(江部松商事)の 飾台・ビュッフェスタンド
ガラス ブッフェスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27787674
品番
11893
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
種別
小
材質
枠:ステンレス、ボール:耐熱ガラス、カバー:プラスティック
寸法(mm)
300×300×H140
容量
ボール620mL×3
EBM品番
5058500