※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードカバー・フードケース
角盆カバー クリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27788645
品番
WS-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネイト
形状
角
高さ(mm)
90
寸法(長辺×短辺)(mm)
632×453
種別
WS-26
外寸(mm)
632×453×H90
板厚(mm)
3
EBM品番
8136000