※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードカバー・フードケース
SW 角盆カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27788733
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
角
高さ(mm)
90
寸法(長辺×短辺)(mm)
338×248
外寸(mm)
338×248×H90
適合サイズ
14インチ用
EBM品番
5116300