曜日別特売
- トーチ用フラワーテーパーキャンドル EBM(江部松商事) 27790499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トーチ用フラワーテーパーキャンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(12本)注文コード27790499品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
EBM品番6222500種別12インチ ホワイト燃焼時間(分)約90分(風の有無により燃焼時間が異なることがあります)外径(mm)Φ9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする