EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スライサー・削り/おろし/ジューサー
EBM(江部松商事)の ジューサー・絞り器
果汁搾り機 カジュッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ホワイト
注文コード
27795968
品番
CJT3-04
参考基準価格(税別)
¥248,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ステンレス、鉄、アルミ、ABS樹脂、刃物ユニット:ステンレス、POM、チタン合金
種別
ホワイト
質量(kg)
約10
電源
100V(50/60Hz)
消費電力
45W
外寸(mm)
210×297×H535
電源コード(m)
1.8m
EBM品番
552000