果汁搾り機 カジュッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別オレンジ 注文コード27795986 品番CJT3-04
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:ステンレス、鉄、アルミ、ABS樹脂、刃物ユニット:ステンレス、POM、チタン合金 種別オレンジ 質量(kg)約10 電源100V(50/60Hz) 消費電力45W 外寸(mm)210×297×H535 電源コード(m)1.8m EBM品番552200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする