EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スライサー・削り/おろし/ジューサー
EBM(江部松商事)の ジューサー・絞り器
ホームスワン シトラスジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27796038
品番
SCJ-17
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
本体、果汁受け、果汁絞り:ABS樹脂、歯車:POM、蓋、カップ:AS樹脂
容量(mL)
有効500、満水600
質量(g)
660
電源
単相100V50/60Hz
消費電力
17W
外寸(mm)
210×150×H200
定格時間
3分
EBM品番
165210