※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
18-10 アバンギャルド サラダサービングスプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27812619
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
種別
サラダサービングスプーン
全長(mm)
235
種類
ブラック
仕上
ハンドル部分メッキ仕上
EBM品番
3402600