- 18-10 アバンギャルド ブイヨンスープスプーン EBM(江部松商事) 洋食器 ハンドル部分メッキ仕上 27812637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-10 アバンギャルド ブイヨンスープスプーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27812637 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類洋食器 種別ブイヨンスープスプーン 全長(mm)160 種類ブラック 仕上ハンドル部分メッキ仕上 EBM品番3402800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする