※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-10 アバンギャルド デザートスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27812689 品番-
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類洋食器 種別デザートスプーン 全長(mm)165 種類ゴールド 仕上ハンドル部分メッキ仕上 EBM品番3403300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする