※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
18-8 ルーブル デザートナイフ ノコ刃付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
EBM品番
6674700
注文コード
27813827
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
EBM品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハンドル:樹脂製
種別
デザートナイフ
全長(mm)
212
種類
アイボリー
食器の種類
洋食器
EBM品番
6674700