※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ルーブル デザートナイフ ノコ刃付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 EBM品番6675400 注文コード27813836 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はEBM品番など3種類から選べます 他の種類を見る
材質ハンドル:樹脂製 種別デザートナイフ 全長(mm)212 種類ブルー 食器の種類洋食器 EBM品番6675400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする