※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ルーブル デザートフォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27813888 品番 -
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
材質ハンドル:樹脂製 種別デザートフォーク 全長(mm)189 種類アイボリー 食器の種類洋食器 EBM品番6674900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする