※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ デザートスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27814073 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
材質アルミニウム、硫酸アルマイト加工 種別デザートスプーン 全長(mm)195 種類レッド 食器の種類洋食器 EBM品番5248130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする