※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
アルミ ティースプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27814168
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
アルミニウム、硫酸アルマイト加工
種別
ティースプーン
全長(mm)
145
種類
ゴールド
食器の種類
洋食器
EBM品番
5248220