※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
ダン ディナーナイフ(S・H)ノコ刃付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
金メッキ塗装仕上
注文コード
27815324
品番
A33411
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
種別
ディナーナイフ
全長(mm)
205
種類
ゴールド
仕上
金メッキ塗装仕上
EBM品番
8905200