※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
18-10 リモア ディナーナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
EBM品番
8898720
注文コード
27815489
品番
A329210
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
EBM品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
種別
ディナーナイフ
全長(mm)
230
種類
ブラック
仕上
ハンドル部:樹脂塗装
EBM品番
8898720