※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
ボンサンス コーヒースプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27815638
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
材質
真鍮
種別
コーヒースプーン
全長(mm)
122
種類
ゴールド
食器の種類
洋食器
EBM品番
4500300