※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
ボンサンス ヒメフォーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27815665
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質
真鍮
種別
ヒメフォーク
全長(mm)
129
種類
シルバー
食器の種類
洋食器
EBM品番
4500600