※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リーゼ コーヒースプーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27815674 品番 -
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質ステンレス 種別コーヒースプーン 全長(mm)121 種類ゴールド 食器の種類洋食器 EBM品番4500700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする