※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 アーバン ティースプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27815753 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
食器の種類洋食器 種別ティースプーン 全長(mm)132 種類ツヤ消し仕上げ 仕上ツヤ消し仕上 EBM品番2186200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする