※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 アーバン シュガースプーン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27815787 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
食器の種類洋食器 種別シュガースプーン 全長(mm)125 種類ツヤ消し仕上げ 仕上ツヤ消し仕上 EBM品番2186230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする