※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS 18-0 デザートフォーク 穴明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27816234 品番-
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
食器の種類洋食器 種別デザートフォーク 全長(mm)180 種類180mm EBM品番2128490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする