※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

純銅 槌目アイスクリームスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27816426 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質 種別アイスクリームスプーン 幅(mm)27 全長(mm)130 種類銀メッキ 板厚(mm)2.5 食器の種類洋食器 EBM品番5047600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする