106078 スプーン サオ EBM(江部松商事) 洋食器 27816548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプーン サオ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27816548 品番106078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類洋食器 種別スプーン 種類S 全長148 外寸(mm)30×148 仕上サオ材/ウレタンツヤあり塗装仕上 EBM品番6589400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする