※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
スプーン WOODN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
S 全長148
注文コード
27816609
品番
106021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
種別
スプーン
種類
S 全長148
外寸(mm)
30×148
仕上
サオ材/ウレタンツヤ消し塗装仕上
EBM品番
6589420