※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプーン WOODN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27816627 品番 106010
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
食器の種類洋食器 種別スプーン 種類L 全長210 外寸(mm)44×210 仕上サオ材/ウレタンツヤ消し塗装仕上 EBM品番6589480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする