※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
デミタススプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27816724
品番
106070
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
種別
デミタススプーン
寸法(mm)
22×全長120
種類
サオ 全長120
仕上
サオ材/ウレタンツヤあり塗装仕上
EBM品番
6589580