※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイスクリームスプーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上シタン材/ウレタンツヤあり塗装仕上 注文コード27816828 品番106077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は仕上など3種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類洋食器 種別アイスクリームスプーン 寸法(mm)25×全長125 種類シタン 全長125 仕上シタン材/ウレタンツヤあり塗装仕上 EBM品番6589680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする