※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

子供フォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27817083 品番105880
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類子供用食器 種別フォーク 寸法(mm)29×全長140 種類シタン 全長140 仕上シタン材/ウレタンツヤあり塗装仕上 EBM品番6589840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする