曜日別特売
106082 ちびっこレンゲ EBM(江部松商事) 27817099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ちびっこレンゲ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード27817099品番106082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
食器の種類子供用食器種別レンゲ寸法(mm)30×全長142種類サオ 全長142仕上サオ材/ウレタンツヤあり塗装仕上EBM品番6589850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする