※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ちびっこレンゲ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27817117
品番
106017
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
子供用食器
種別
レンゲ
寸法(mm)
30×全長142
種類
WOODN 全長142
仕上
サオ材/ウレタンツヤ消し塗装仕上
EBM品番
6589870