※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 給食用汁椀(スープボール)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27834389 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
EBM品番7625100 種別S 満水330cc 外寸(mm)Φ115×H57 使用容量(mL)450 満水容量(mL)500 質量(g)164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする