※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
けやき サラダボール(オイルカラー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
種別
Φ255
Φ225
Φ255
Φ300
Φ350
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27834538
品番
130003
10月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
Φ255
深さ(mm)
75
内径(mm)
Φ230
EBM品番
2011510
仕上
ウレタン塗装