※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ホワイトアッシュ サラダボール(ナチュラルカラー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
種別
Φ350
Φ225
Φ255
Φ300
Φ350
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27834608
品番
130016
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
種別
Φ350
深さ(mm)
100
内径(mm)
Φ320
EBM品番
1936900
仕上
ウレタン塗装