※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン食器 ウォールナ 3ツ仕切プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ライトブラウン 25cm
注文コード
27841617
品番
WD-15-LBR
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン樹脂
種別
ライトブラウン 25cm
形状
丸皿
寸法(Φ×高さH)(mm)
250×26
耐熱温度(℃)
130
EBM品番
2337710