※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン スクエア小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
38
種別
ホワイト 10cm
注文コード
27843333
品番
SS-24
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
高さ・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
種別
ホワイト 10cm
寸法(mm)
94×94
高さ(mm)
38
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2044110