※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン スクエア小鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)38 種別ブラック 10cm 注文コード27843349 品番SS-24
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は高さ・種別など4種類から選べます 他の種類を見る
材質メラミン 種別ブラック 10cm 寸法(mm)94×94 高さ(mm)38 耐熱温度(℃)120 EBM品番2044120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする