※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 飯茶碗(身)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27843403
品番
YH-530-W
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
メラミン
仕様
汚れ防止・内面コーティング付
種別
小
容量(mL)
280
直径(Φmm)
121
高さ(mm)
58
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
和食器
EBM品番
2044180