EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
バイキングプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
6ブロック 白
注文コード
27845589
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
組合せの楽しさ!広がるアイデア!使い方自由自在!!
材質
メラミン
種別
6ブロック 白
寸法(mm)
286×187
高さ(mm)
20
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
261050