※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱オーバルビュッフェプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27845923 品番1201723
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質PET樹脂 種別チーク刷毛目 形状丸皿 寸法(mm)286×235 高さ(mm)22 耐熱温度(℃)100 EBM品番6224190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする