※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン ランチ皿 D-51
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
青
注文コード
27846666
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ABS樹脂、中皿:メラミン
種別
青
形状
角皿
寸法(mm)
300×150
高さ(mm)
80
EBM品番
2456930