※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
お子様ランチ皿 サッカーボール 大(仕切付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
グリーン
注文コード
27846858
品番
YB-SRLG
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
種別
グリーン
形状
丸皿
寸法(Φ×高さH)(mm)
160×150
耐熱温度(℃)
75
EBM品番
5049000