※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン子供食器 こぐまちゃん 丸深皿 12cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27847646
品番
D62 KO
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
容量(mL)
190
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
32
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
64-7766-97
EBM品番
1444950