※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン子供食器 こぐまちゃん 小食器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27847655
品番
J2 KO
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
容量(mL)
320
直径(Φmm)
118
高さ(mm)
48
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
64-7778-35
EBM品番
1444970