※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン 子供食器 ひよこぐみ 丸深皿

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27848023 品番 D62HIP
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
種別12cm 寸法(mm)120 ピンク 容量(mL)190 高さ(mm)32 アズワン品番64-7767-05 食器の種類子供用食器 EBM品番3767200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
子どもの食器
社会福祉法人光昇会 様 (教育・研究機関)

こどももたちが喜んで使わせてもらっています。壊れにくく、よかったと思います。購入して、すぐに到着したので、助かりました

対象商品:
27847829
2020-01-29
用途:
ピーナッツ専用
サービス業

ピーナッツ専用の小皿として使います。
セキセイインコのルチノーを、飼っているので絵が気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする