※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の セイロ
ひのき デンジ 角むしセイロセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27851207
品番
EN-51
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ビュッフェに最適です。
外形寸法(mm)
242×242
内形寸法(mm)
210×210
外形寸法H(mm)
160
高さ内寸(mm)
65
材質
水受:18-0ステンレス
板厚(mm)
1
EBM品番
5590800
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※電磁調理器は別売です。