曜日別特売
- ヴィンテージ モリブデンジⅡ ビュッフェパン EBM(江部松商事) 27851855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヴィンテージ モリブデンジⅡ ビュッフェパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個種別30cm注文コード27851855品番-
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ビュッフェやお客様の元へ直接届ける際にテーブルをお洒落に飾る。

EBM品番3651800種別30cm内径(Φmm)300深さ(mm)50板厚(mm)0.9底径(Φmm)220質量(kg)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする