※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長水 遠赤 石焼プレート ノンスティック加工 アルミ枠付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27853027
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
自然石の遠赤外線効果でとても美味しく焼けます。
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
外径(cm)
36
外寸法(Φ×Hmm)
405×35
径(Φmm)
(石)255
質量(kg)
3
種別
36cm
EBM品番
3666400