曜日別特売
SV1100-5FU-C-C6 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC 27853174

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ6ワンタッチ管継手注文コード27853174品番SV1100-5FU-C-C6
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4

定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする